曜日別特売
PS-7002 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 70796818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-7002 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 70796818
PS-7002 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 70796818

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台
N-31(ブラック)
適合扉質量(kg)45以下
内容量1台注文コード70796818品番PS-7002
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。

用途
開戸用。
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
N-31(ブラック)適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下幅(mm)310質量(kg)2.3高さ(mm)90タイプパラレル型奥行(mm)85シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度70°~180°ストップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05585475
2019-07-01
用途: ドアのメンテナンス
サービス業

以前の物よりヒンジが強くなっており強度が増してました。

対象商品 : 05585238
2018-07-03
用途: 開けっ放しにされる事が多いドアにつけた。

他の場所にも使っている製品なので安心して購入。取り付けも鉄扉だったので穴開けとタップ切りに多少手間取ったが、取説通り問題無く出来た。色はシルバーでも良かったのだが、クリアグレーも落ち着いた感じで思いのほか良かった。当日出荷ですぐ届いたので助かった。

対象商品 : 05585308
2017-11-22
用途: 油漏れで交換
ハローサービス

長年使ってきたので調整が効かなくなり、強風に押されてバターンと激しい音を出して閉まるようになりました。もし指でも挟んだら骨折間違いなし状態で恐怖です。同一型番だから全てが合うかと思ったら、枠のステ取付部分の穴が4個の内2個合わず古い物を再利用しました。

対象商品 : 05585317
2017-03-21
用途: ドアクローザーの交換

スマートでデザインがよい。ブラックがあったことも良い。
ただ、納期がかなりかかったことが困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする