カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの レインコート
ポケットコート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70797082
品番
1222
参考基準価格(税別)
¥379
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
色
クリア
材質
PVC
セット内容
レインコート
サイズ
フリー
サイズ(cm)
110
混率(%)
ポリ塩化ビニル100
機能
防水
適応身長(cm)
160〜170
適応胸囲(cm)
84〜92