ポケットコート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70797098 品番 1222
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥379 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378
クリア 材質PVC セット内容レインコート サイズフリー サイズ(cm)120 混率(%)ポリ塩化ビニル100 機能防水 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70797098
2021-04-08
用途:
作業時に使用
建設業・工事業

安い物なのに耐久性はあると私は感じましたので使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする