ストレッチシールドパンツ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70798376 品番 7571
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

常識破り・全天候型
晴れの日も活躍。
ストレッチに自信あり。3D-CUT。

ブラック 股下(cm)76 適応胴囲(cm)86〜96 材質ポリエステル100%(TPUラミネート) 用途作業・アウトドア・通勤 サイズLL タイプストレッチ 機能逆フラップポケット・右後ろリフレクター・ストレッチ アズワン品番64-8386-35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70798385
2021-06-12
用途:
農作業で雨降りに着ています
農・林・水産業

凄く軽くて履きやすい前買ったカッパは履き安かったが直ぐに破ってダメでした今回のカッパはどうかなでも履きやすく気に入ました

対象商品:
70798394
2021-07-19
用途:
自転車用の雨具として
有限会社フォーチュンベル 様

普通の作業用スラックスなのかと思ったらカッパだった。
でもそう思って使うなら悪くない。

対象商品:
70798394
2019-03-14
用途:
農作業
農・林・水産業

濡れないのに中はサラサラ、汗でべとつかない。
軟らかく動き易いのに結構丈夫。
この性能でこの値段は安い。
難点をあげれば、ちょっとスソが長い、10cm短くても良いかも。
カジメイクさん、ベルトループを付けてファスナー前開きの同様商品を出してください、多少高くても買います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
70798428
2018-06-07
用途:
農作業時に使用
西村果樹園 様 (農・林・水産業)

雨上がりの農作業時に使用しています、軽くて朝つゆでも何のその出大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする