曜日別特売
7571 ストレッチシールドパンツ カジメイク 70798394

ストレッチシールドパンツ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1本注文コード70798394品番7571
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

常識破り・全天候型
晴れの日も活躍。
ストレッチに自信あり。3D-CUT。

用途作業・アウトドア・通勤ブラック股下(cm)80適応胴囲(cm)102~112材質ポリエステル100%(TPUラミネート)サイズ4Lタイプストレッチ機能逆フラップポケット・右後ろリフレクター・ストレッチアズワン品番64-8386-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70798385
2021-06-12
用途: 農作業で雨降りに着ています
農・林・水産業

凄く軽くて履きやすい前買ったカッパは履き安かったが直ぐに破ってダメでした今回のカッパはどうかなでも履きやすく気に入ました

対象商品 : 70798394
2021-07-19
用途: 自転車用の雨具として
有限会社フォーチュンベル

普通の作業用スラックスなのかと思ったらカッパだった。
でもそう思って使うなら悪くない。

対象商品 : 70798394
2019-03-14
用途: 農作業
農・林・水産業

濡れないのに中はサラサラ、汗でべとつかない。
軟らかく動き易いのに結構丈夫。
この性能でこの値段は安い。
難点をあげれば、ちょっとスソが長い、10cm短くても良いかも。
カジメイクさん、ベルトループを付けてファスナー前開きの同様商品を出してください、多少高くても買います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 70798428
2018-06-07
用途: 農作業時に使用
西村果樹園農・林・水産業

雨上がりの農作業時に使用しています、軽くて朝つゆでも何のその出大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする