アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 業務用掃除機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 乾式掃除機
業務用掃除機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70799085
品番
JV-25
参考基準価格(税別)
¥148,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
工場環境に適した25リットル容量の業務用掃除機。
産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。
チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
質量(kg)
20
タイプ
乾燥ダスト用
電源(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
562×412×822
定格消費電力(W)
1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×562×822
集塵容量(L)
(バケット)25
風量(m
3
/min)
2.2
電源コード(m)
8
フィルター
標準成形フィルター
消費電力(kW)
1.05
真空度(kPa)
17.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300