OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 細ビス
鉄/ユニクロ コーススレッドラッパ頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(270本)
注文コード
70799883
品番
544-381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。
粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
全長(mm)
25
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじ径(mm)
3.8
ねじの種類
全ねじ
ねじの呼び
M3.8
用途
木部への締結に使用。
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。