OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 細ビス
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(220本)
注文コード
70800014
品番
544-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。
頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途
木部への締結に使用。
全長(mm)
35
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじ径(mm)
3.3
ねじの種類
半ねじ
ねじの呼び
M3.3
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。