OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 細ビス
ステンレス スリムスレッドフレキ付き
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(65本)
注文コード
70800197
品番
HP1222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。
頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途
木部への締結に使用。
全長(mm)
30
材質/仕上
ステンレス/SUS410
ねじ径(mm)
3.3
ねじの種類
半ねじ
ねじの呼び
M3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。
※ステンレスSUS410は、ステンレスSUS304に比べサビやすいので、ご注意下さい。