ステンレス スリムスレッドフレキ付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(60本) 注文コード 70800206 品番 HP-785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。
頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。

用途木部への締結に使用。 全長(mm)35 材質/仕上ステンレス/SUS410 ねじ径(mm)3.3 ねじの種類半ねじ ねじの呼びM3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。
※ステンレスSUS410は、ステンレスSUS304に比べサビやすいので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70800206
2022-07-24
用途:
木部の固定
その他業種

買い忘れに気付きその日の夕方購入しましたが、送料無料で助かりました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする