RC-1 サブキャリア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70802366 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリア
L字加工を施し、荷物がズレないような設計

寸法(mm)300×250 用途自転車用サブキャリア 付属品取付金具 材質スチール ブラック 質量(g)800(付属品込み) 最大積載量(kg)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70802366
2023-06-18
用途:
バイクの荷台
教育・研究機関

加工をして、スクーターのフロント荷台として使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
70802366
2020-10-31
用途:
バイクのフロントキャリアに流用
その他業種

バイクのフロントキャリアに流用しましたが、同じような物をバイク用で探すとどれも7000円以上するのでコスパは最高です!
残念なのは開封した時点で塗装の剥がれがあった事ですが、価格からして文句は言えません。ペイントマーカーでタッチアップして使うので問題なし!

1人が参考にしています
2020-07-21
用途:
元のキャリアにロープフックがなかったので。
サービス業

いくらネジを強めにして金具をとりつけても、自転車が風などで倒れてしまいキャリアの部分と地面があたるとキャリアが斜めになってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする