R110B クロスロードペダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70802515 品番
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

クロスバイク、ロードバイクに最適なアルミ製トゥクリップペダル
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
リフレクター付き

ブラック 材質アルミニウム 寸法(mm)88×68.6×29 質量(g)245 ベアリングシールド/DU スピンドルクロモリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする