画像準備中

FDSB F Derailleur Adapter

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード70802673 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

AL7075-T6アルミをCNC加工したフロントディレイラー取り付け用ブラケット(台座)
Birdy MK2専用

ブラック 質量(g)42 寸法(Φmm)40
注意
※トリプルクランクの使用にはB.Bに3mmスペーサーの使用を推奨
※推奨キャパシティ50T〜56T

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-26
用途:
birdyMK2で使用
建設業・工事業

高さ角度共に任意の位置で取り付けできます。チェーンリングの大きさによっては同社の楔型のスペーサー等必要になります。MK2で5801で50tで組みましたがリアシフトケーブルガイドに干渉します。無くても良い部品なので外しました。5800より以前の形状FDではケーブルエンドが上に長いため更に干渉するかも知れません。大径多段リングの方は苦労するかも知れません。今は大径リング用のアームの長い商品もあるようですのでポチる前にサイズ感確認した方が良いかと存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする