‐ FDW4 Derailleur Angle Spacer RIDEA 70802682 ‐ FDW4 Derailleur Angle Spacer RIDEA 70802682

FDW4 Derailleur Angle Spacer

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70802682 品番
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フロントディレイラーの角度調整を行うスペーサー(シム)
取付角度を±4°調整することが可能
TT用のビッグギヤや逆に50T以下など小さいギヤを使う際に便利
AL6061 CNC製

材質アルミニウム チタン 質量(g)0.6 角度(°)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70802698
2023-08-17
用途:
ミニベロのフロントディレーラー増設に使用
その他業種

手持ちのミニベロにフロントディレーラーを増設する際に使用しました。ミニベロはシートチューブとチェーンステーの角度がロードバイクやクロスバイクと比べて大きいためか
フロントディレーラーのガイド(って言うのでしょうか、チェーンが通るところです)の底辺にチェーンが乗り上げるような感じで接触してしまいました。これはディレーラーの取り付け部分に挟んで角度を調整する為のニッチな商品です。穴が2つありますが、繋がっている良いのかなと思いました。

対象商品:
70802682
2018-05-23
用途:
フロントディレイラーの角度調整
サービス業

直付FD金具の取付角度がズレていたフレームに、FDを補正して取り付ける為に使用しました。不要な装飾やパッケージを簡略にする等で、お値段を下げていただければ、もう少し気軽に購入できるのですが、他に選択肢が無かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする