5x/xxW4-FR4SH Powering F W4T 4arms

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 歯数50T/36T 注文コード70803662 品番
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は歯数など3種類から選べます 他の種類を見る

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ
パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様
プロアスリートおよび上級者向け(W4T)
タイムトライアル競技やトライアスロン競技など、絶対に勝ちたいレースに
4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800)
リア対応スピード:9〜11S

歯数50T/36T 材質アルミニウム(AL7075) サイズBCD:110mm 質量(g)174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする