5x/xxW2-LSR5xT Powering LS W2T 5arms

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70803863 品番50/35W2-LSR5CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。
アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。
軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。
一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。
5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
リア対応スピード : 9〜11S。

BCD(mm)110 仕様50T/35T(BCD:110) 材質アルミニウム(AL7075) 質量(g)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする