曜日別特売
PNI 白 ロングニップル シーケー金属 70804065

PNI 白 ロングニップル シーケー金属 70804065
PNI 白 ロングニップル シーケー金属 70804065

白 ロングニップル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)2-1/2
呼び径(A)65
寸法L(mm)300
内容量1個注文コード70804065品番PNI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
寸法L(mm)
300
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
厚さ(mm)
4.2
規格
JIS B 2302
寸法L1(mm)
30.12
寸法D(Φmm)
76.3
表面処理
溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
接続方式
両ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70803189
2024-07-22
用途: 灯油ホームタンクの給油配管
アウル 様(建設業・工事業)

ネジキリの状態も良く、バリも無くねじ込みもスムーズに行えた。メッキもしっかりと膜厚があるようでした。
L300が最長ですが、ニップルと言うより、配管部材としたL500などのサイズも欲しい。
ネジ切りが出来ないDIYユーザーもいます。
オーダー品は単価的に高い。

3人が参考にしています
対象商品 : 70803094
2022-10-16
用途: 水道管の増設
製造業

機能的には無問題。ただし、吉年の製品と比べると管の内側に継ぎ目がかなり目立つので用途や人によっては気になるかもしれない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする