TU-309 ウッドパネル丸型アルミバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70804493 品番
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

シンプルに組み合わせた太径線材と天然木材の板を融合したおしゃれなバスケット。
ミニベロや24インチほどの児童用自転車にも適合する丸型のコンパクトサイズ。
線材は存在感のある太径でありながら、すべてをΦ8mmにすることでスッキリとした印象を与え、アルミニウム製の中空管(パイプ)を採用し、重量を抑えた設計。
シルバーは光沢のある塗装クリアコーティング、ブラックはレトロな塗装つや消し加工。

材質アルミニウム、天然木 底部寸法(幅×奥行)(mm)300×180 シルバー 付属品取付金具 幅(mm)380 高さ(mm)225 質量(g)746 奥行(mm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする