※付属品
RIDEA
RIDEAの 自転車ブレーキ関連
RIDEAの ブレーキ/ブレーキシュー
RIDEAの 自転車用ブレーキ
FLV V-Brake Forging Long arm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70804588
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
鍛造アルミ製のロングアームタイプ。
26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。
前後兼用。
ブレーキ種類
Vブレーキ
色
ブルー
質量(g)
124
アーム長さ(mm)
110
前後区分
前後兼用
注意
※ブレーキシューは付属していません。