RIDEA
RIDEAの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
RIDEAの 虫ゴム・バルブ・キャップ
EXAR40 Presta Valve Extender
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70805446
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
バルブコアが取り外せる2ピース構造の仏式バルブ専用40mmバルブエクステンダー。
6061アルミ製。バルブコアツール付き。
セット内容
バルブエクステンダー×2、バルブコアツール×1
材質
6061アルミニウム
寸法(mm)
40
色
ブラック
質量(g)
3(バルブエクステンダー1個)
バルブ形式
仏式