TB-29 籐風丸型ワイヤーバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70807108 品番
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ワイドな大型設計で、底面も広い大容量タイプの籐風バスケット。
外観のおしゃれ感と実用性のあるサイズは、通勤、通学用自転車はもちろん、お買い物用の自転車にも最適。
底面をメッシュ構造にし、ビニール製の籐風紐を底から約7.5cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。
天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。

材質スチール/PE 底部寸法(幅×奥行)(mm)395×250 ブラック/ダークブラウン 用途自転車用フロントバスケット 付属品取付金具 幅(mm)450 高さ(mm)200 質量(g)1590 奥行(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする