付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)
材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET
色チャコールグレー
最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)
本体質量(g)518
文字高(mm)28
対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿
JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015
電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)
使用範囲(g)軽量:0〜2000
電池残量表示3段階+Lo
防水保護等級防じん:IP65