CORSAIR
CORSAIRの PC周辺機器
CORSAIRの キーボード
CORSAIRの ワイヤレスキーボード
elgato Stream Deck Mini
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70808457
品番
10GAI9901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途
キーボード・アクセサリー
セット内容
StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド
質量(g)
365
高さ(cm)
19.3
横(cm)
13.4
奥行き(cm)
11.8