AQUOS sense3/lite/basic/S7 TPUソフト ウルトラクリア/クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70809096 品番RT-AQSE3TC3/C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7TPUソフトウルトラクリア/クリアグリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
見た目を損ねない側面のストラップホール。

対応機種AQUOSsense3/sense3lite/sense3basic/AndroidOneS7 クリア 特性耐衝撃・ストラップホール付 タイプケース型 材質熱可塑性ポリウレタン樹脂 用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 質量(g)約23 幅(cm)約7.4 対応ロボクル 高さ(cm)約14.9 奥行き(cm)約1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする