Galaxy A51 5G ディズニー/TPUソフト キラキラ/ミッキーマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70810067 品番RT-DGA51A/MKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 材質熱可塑性ポリウレタン樹脂 ミッキーマウス 質量(g)25 タイプケース型 幅(cm)7.8 対応機種GalaxyA515G 高さ(cm)16.2 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付 奥行き(cm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする