NOGUCHI
M-1348Z ショートノーズサドル
真空一体成形、流線型のショートノーズサドル。スポーティーなデザインでクッション性があり、スポーツ自転車のドレスアップに最適です。
用途
スポーツ自転車向け
材質
PU
寸法(mm)
250×160
質量(g)
330
ベース
PP
レールタイプ
クロモリ
内容量
1個
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車店までお持ち込みください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417002
M-1348Z
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください