ZART
ソーラー充電式LEDテールライト
ソーラー充電式の自転車用テールランプライトです。
6段階の点灯方法があり、お好みの設定でご使用頂けます。
ソーラー充電とUSB充電で充電が可能です。
用途
自転車のテールランプに
付属品
?Type-Cケーブル
本体寸法(mm)
45×60
使用電源
リチウムイオン充電池
点灯方式
強点灯→弱点灯→高速点滅→低速点滅→白色点灯→紅白点灯
バッテリー容量(mAh)
600
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07422306
PF5063
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください