曜日別特売

M-1233 クッションスポーツサドル

M-1233 クッションスポーツサドル - NOGUCHIM-1233 クッションスポーツサドル - NOGUCHIM-1233 クッションスポーツサドル - NOGUCHIM-1233 クッションスポーツサドル - NOGUCHI

クッション性の良いスポーツデザインなサドル!サドルの先端部まで柔らかいのが特徴です。通気性の良い溝が、夏のサイクリング中の過剰な発汗を防ぎます。乗車時のお尻の痛みが気になる人やスポーツバイクにはじめた人にオススメ!

用途
スポーツ自転車向け
材質
PU
寸法(mm)
270×147
質量(g)
350
ベース
PP
レールタイプ
クロモリ
内容量
1個
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車店までお持ち込みください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417011M-1233
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする