W-03AL 外装正爪両立スタンド(アシストステップ付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70811825 品番
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

外装変速機付き自転車専用の正爪両立スタンド。
幅広で安定感のあるワイドタイプ。
少ない踏力でスタンドが立てられるアシスト機構。
スタンドを立てるだけでロックが自動でかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。

タイプクロムメッキ(27インチ用) フレームエンド形状正爪 アズワン品番64-9556-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70811825
2022-06-18
用途:
くたびれた商品の交換。
サービス業

はじめての外装変速機の両立スタンド交換だったので一苦労しました。でも、以前ついていた両立スタンドよりもしっかりとしていていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70811816
2022-02-18
用途:
しっかりとしたスタンド

2x11s魔改造ママチャリの後ろにカゴを付け、ハイパーローラーブレーキに交換、両立スタンドは絶対必須の、無敵最強ママチャリ化するには本品が重要なアイテムです。 ちょっとやそっとの荷物を積んでも、凛として自立する頼もしい姿は、自転車本来の馬車馬・驢馬的な役目をしっかりと果たしてくれます。

対象商品:
70811825
2021-04-13
用途:
自動で跳ね上がらない仕様だった
その他業種

自転車が立った状態から、降ろした時にスタンドが自動で跳ね上がりません、この為いちいち手動(足)でスタンドを蹴って持ち上げる必要があります。こんなスタンド見た事なかったのでメーカーに問い合わせた所、この外装用は流用している都合で、自動では跳ね上がらない仕様になっている事でした(泣;)
折角のオートロック機能で手間いらずになったのに、跳ね上げが手動操作になるなんて、何処にも書いてません。オートロック機能の良い事だけを言って、都合の悪いことは隠してます。買わなきゃよかった。

4人が参考にしています
対象商品:
70811816
2020-04-01
用途:
自転車のサイドスタンドから交換
サービス業

しっかりした作り。その反面、ちょっと重いと思う。デザイン的にも野暮ったいのが残念。取り付け方法の説明をした詳細マニュアルや動画などが欲しいとも思った。

対象商品:
70811843
2019-05-14
用途:
配達等の仕事
OKI建設 様 (建設業・工事業)

自転車のカゴに物を乗せて配達しなければいけないので、両立できるスタンドを探していました。しっかり、重さに耐えて自立できているので仕事がはかどり助かります。取り付けも難しくなく簡単にできますので、購入して良かったです。

対象商品:
70811798
2018-05-30
用途:
自転車のスタンドを安定した両立に交換
ラコニック 様 (卸売・小売業)

自分の自転車に問題なく取り付くのか..心配で問い合わせ等しました
問題ないでしょうという回答で....受け取る..
取り外しに格闘しましたが問題なく取り付けは問題なくできました
もう1点はエレベーターで三階まで行くので入るかチョット心配でしたが自宅はギリOK事務所は3a余裕有OKでホットしました
商品は..がっちりしていて良い物だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする