SYLVAN TRACK NEXT Ezy Superior

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70813033 品番
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のトラックタイプ。
脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。
幅の短い側板により街乗りやトラック走行時にバンク角をかせぐことが可能(特に固定ギアバイク使用の際に有効)。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。

シルバー 用途トラック、街乗り、輪行 仕様踏み面 : 片面、ベアリング : トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着 : 必須、リフレクター : 取付可 材質ボディ : アルミニウム(鏡面仕上げ)、側板 : クロムメッキ 質量(g)373 踏面幅(mm)横80×前後61
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする