SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70813058 品番
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。
脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。
左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。
。ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。

シルバー 用途ツーリング、街乗り、輪行 仕様踏み面 : 両面、ベアリング : トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着 : 可、リフレクター : 取付可 材質ボディ : アルミニウム(鏡面仕上げ)、側板 : クロムメッキ 質量(g)390 踏面幅(mm)横94×前後63
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする