SE-38 シンクロエクステンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード70813322 品番
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

仏式バルブに装着することによりバルブの長さを38mm伸長させることが可能。
付属の専用シールパッキンにより空気漏れを防ぎ高圧使用に対応。

用途ディープリム使用時の仏式バルブ伸長用アダプター 材質本体 : アルミ、シンクロナット : ステンレス 寸法(mm)38 ブラック 質量(g)4/1本 バルブ形式仏式 アズワン品番64-9555-40
注意
※1セットに2本入り。
※一部リムの高さによっては使用できないリムもありますので、必ずご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チューブバルブの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tube_valve/
2023-03-17

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする