小型樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70813497 品番NP-103+FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

軽くて使いやすい樹脂製台車
フットブレーキ付
ハンドルはより強度の強い固定式(両ハンドル式)
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません
キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
安心・安全・高品質の純日本製です

質量(kg)12 高さ(mm)900 キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)800 キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 荷台寸法(奥行)(mm)455 ブレーキ/ストッパーフットブレーキ付 材質(荷台)ポリプロピレン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする