- デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 70813645 - デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 70813645 - デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 70813645 - デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 70813645 - デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 70813645 - デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 70813645

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付

(61件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70813645 品番-
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。

用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0〜90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分
関連資料:よくある商品Q&A 取扱説明書:(9.4MB)
注意
※角度測定以外の用途でご使用しないでください。

手軽に使えるミニサイズ!
使用方法は角度を測りたいところに角度計を設置し、電源ボタンを押すだけ。液晶が光るので暗い場所でも数値が見やすくなっています。電池は単4電池1本のみ。 本体の底面にマグネットがついているので、手で押さえにくい場所の角度も簡単に計測できます。

使用方法は角度を測りたいところに角度計を設置し、電源ボタンを押すだけ。
液晶が光るので暗い場所でも数値が見やすくなっています。電池は単4電池1本のみ。
本体の中央には「HOLD」ボタンがあり、測定した数値を固定して確認が可能。
「ZERO」ボタンはもともと斜めになっている場所を0として角度を測定できます。
本体の底面にマグネットがついているので、手で押さえにくい場所の角度も簡単に計測できます。

商品説明動画

ミニデジタル角度計(底面マグネット付).
この動画は、21人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
フライス加工時の水平出し
有限会社石井製作所 様 (製造業)

溶断材をバイスに挟んで水平を出す際に使います、今までは簡易的にホームセンターで購入した水準器を使って大まかに水平を出した後、エンドミルを使って右と左に当ててデジタルスケールのメモリで高さを計り樹脂ハンマーで叩いては計り、計っては叩いてを繰り返し水平を出していましたが、このデジタル水準器を使って手間を省くつもりです、ただ加工物に張り付けたままで樹脂ハンマーを使うことができなそうなので何処まで手間を省けるか・・・
しばらく使ってみます

2025-10-10
用途:
現場工事に
建設業・工事業

機器自体は非常に満足です。水平器では測れないところでも、鉄のフラットバーを用意しておけば簡単に測ることができます。
ただ、付属の布ケースが悪い。ベルト通しを使用したが、ものの10分でほつれ破損しました。モノタロウが「ベルト通しなんか使わんだろ(笑)」くらいの気持ちならむしろ付けなくていいし、付けるならしっかりしたものを付けるべき。あんなペラペラなものはない。おかげで、使って10分で無くすところだった。

2026-01-06
用途:
機械加工

精度もそこそこ良く、公差のない加工であれば十分使える商品だと思います。
マグネットがもう少し強いと安心して使えるかなと思いました。
(今のところ使用していて困ったことはありませんが...)
表示も明るいバックライトで見やすいです。

2025-12-17
用途:
ワークの角度出し

とても良いです
安いのにしっかり測定できます
もっと早く買えばよかった

2024-12-17
用途:
木工機械の角度調整
製造業

丸鋸の刃の角度調整に使用しています。問題なく使用できています。

対象商品:
70813645
2024-05-07
用途:
自動車整備
その他業種

車のキャンバー測定調整用に購入しました。結構、DIYや色々なところで使えるかなと思います。価格もお手頃で良いです。モノタロウのマークは小さめで良いです。ロゴは無くて正解です。

1人が参考にしています
対象商品:
70813645
2024-03-05
用途:
加工や調整作業の補助と確認

手軽に水平や角度が測れてとても便利です。

ボタンが少し押し難いです。

長持ちしてくれればコストパフォーマンスが高いお気に入りになるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
70813645
2024-02-12
用途:
機械設置時の水平出し
建設業・工事業

小さいので、ぱっと当てて、確認し、修正が簡単にできます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
校正証明書は付属していますか。また、購入後に発行は可能ですか。
回答:
こちらの商品に校正証明書は付属しておりません。また、発行には対応しておりません。
2020-11-27
質問:
磁石があるところに貼り付けて使用したいのですが、マグネット面は1面のみですか。
回答:
1面のみです。測定面にマグネットが付いています。
2020-11-27
質問:
▲▼マーク何を示していますか。他社製品と比較すると矢印が逆表示ですが、正しい仕様なのでしょうか。
回答:
正しい仕様です。▲▼マークは水平面よりどれだけ左右に傾いているかを示しております。
水平面よりも左に傾いている場合は▲、水平面よりも右に傾いている場合は▼が表示されます。
1人が参考にしています
2020-11-27

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする