- デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 70813654 - デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 70813654 - デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 70813654 - デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 70813654 - デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 70813654

デジタル角度計 マグネット付

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70813654 品番-
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。

用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0〜90° 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.15° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ5分
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※角度測定以外の用途でご使用しないでください。
※液晶に保護用フィルムが貼り付けてありますのでフィルムを剥いでご使用ください。

商品説明動画

デジタル角度計(マグネット付).
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
手押しカンナの角度調整
有限会社 タカミズ工芸 様

マグネットなしの旧製品を使用していましたが 校正が出来なくなってきたので購入しました
マグネット付きになり手で押さえる工程が不要になり便利になりました
また 校正の必要がなくなったのも うれしかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする