プロトラクター デジタル式

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70813663 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。

電源リチウム電池CR2032×1個(別売り) 用途角度の測定に。 材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス304 質量(g)162 本体寸法(mm)幅35×長さ217 角度の測定範囲(°)0.0〜359.9 最小目盛0.1°、1mm オートパワーオフ5分 角度精度(°)±0.3
取扱説明書:(8.8MB)
注意
※角度測定以外の用途でご使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70813663 - 65659573 - プロトラクター デジタル式 モノタロウ プロトラクター デジタル式 モノタロウ 1台 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70813663
2023-12-20
用途:
確認作業
製造業

以前から皆様ご指摘の通り、手の切れそうなエッジ。そんな商品の信頼感にも関わる仕上げの低さなのに、改善する気も無さそうなので。☆2でも甘いか。

対象商品:
70813663
2023-09-19
用途:
現地での下見に使用
有限会社 ダイトク 様 (製造業)

数字で見れるので安心。扇型のアナログ分度器に比べると誤差も出にくい。
現場での角度測定が楽です。

対象商品:
70813663
2024-02-27
用途:
現場治具

価格も手頃でコンパクトで使いやすいとても良い商品です。。

対象商品:
70813663
2022-12-27
用途:
加工品のチェック
川井鉄工所 様

今まではアナログの角度分度ぎをつかつていたがこのようなしなものがあったのをしらなかった。便利なことありがたい。

対象商品:
70813663
2022-07-21
用途:
部材切断時
農・林・水産業

丸のこガイドで、角度調整用に購入しました。しっかりとしていて期待通りです。

対象商品:
70813663
2022-10-17
用途:
簡易検査

デジタルで見やすい。また軽くて扱いやすいので作業者に好評です。

対象商品:
70813663
2021-05-03
用途:
直角の測定
製造業

電池が付いていなかったのですが、電池別売りとしっかり書いてありました。偶然、もっていたので、すぐに使えました。主に直角がでているか測っています。デジタル表示できるので見やすいです。

対象商品:
70813672
2021-01-24
用途:
DIY
製造業

もっと早く買えば良かったと思われる工具の一つです。これまでスコヤなどは使っていましたが、単に直角度を出したいときにも、本機は角度が数字で表示されるので、どの程度修正すれば良いのか計算できて便利です。なお大きな「ハサミ」のようなものなので取り扱いには注意が必要で、本体の定規部のエッジ部にかるくサンドペーパーを掛けて使っています。電池はCR2032で、入れ方は商品説明動画を参考にしました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする