曜日別特売
NP-307ESL 屋内用収納ボックス付大型樹脂台車 ノーパンククッションタイヤ仕様 金沢車輌 70813804

 

NP-307ESL 屋内用収納ボックス付大型樹脂台車 ノーパンククッションタイヤ仕様 金沢車輌 70813804
NP-307ESL 屋内用収納ボックス付大型樹脂台車 ノーパンククッションタイヤ仕様 金沢車輌 70813804

屋内用収納ボックス付大型樹脂台車 ノーパンククッションタイヤ仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード70813804品番NP-307ESL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

軽くて使いやすい樹脂製台車
クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます
大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付
ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます
指づめ防止イエローキャップ付
デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません
ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です

耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)600×915荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)915質量(kg)18ハンドル高さ(mm)940車輪径(Φmm)175材質(荷台)ポリプロピレン材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(車輪)発泡ウレタン材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロンキャスター固定×2個、自在×2個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする