NHT-307DSL 屋外用収納ボックス付大型スチール台車 ノーパンククッションタイヤ仕様 金沢車輌 70813838 NHT-307DSL 屋外用収納ボックス付大型スチール台車 ノーパンククッションタイヤ仕様 金沢車輌 70813838

屋外用収納ボックス付大型スチール台車 ノーパンククッションタイヤ仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70813838 品番NHT-307DSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます
屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です
ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です
ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます
指づめ防止イエローキャップ付
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
デッキには滑り止めマット付
全周には衝撃吸収用のバンパー付

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)610×920 質量(kg)26.5 材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品) 車輪径(Φmm)175 材質(車輪)発泡ウレタン キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)920 ハンドル高さ(mm)935 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)610 材質(荷台)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする