日本特殊塗料
日本特殊塗料の 屋根/瓦/トタン用
日本特殊塗料の 屋上/ベランダ
プルーフロンエコONEU(1液型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
70814784
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
用途
ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木など
タイプ
平場用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
18000g
特性
防水
注意
※必ず下塗り(プライマー)とトップコートを施工してください。
※湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870