#8213 ビッグサイズディパック 三笠商事 70815003 #8213 ビッグサイズディパック 三笠商事 70815003 #8213 ビッグサイズディパック 三笠商事 70815003

ビッグサイズディパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70815003 品番#8213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A3書類対応。
前面にファスナーポケット×4、メッシュポケット付き、本体両側側面にメッシュポケット付き、ショルダー長さ調節可能、チェストベルト付き、前面に反射テープ付き。

ネイビー 材質ポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)56×38.5×15 質量(g)660 容量(L)30 機能ショルダー長さ調節可能、チェストベルト付き、前面に反射テープ付き 用途スポーツ・レジャー・旅行に最適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする