※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガラス施工のプロショップで使用されている世界最高レベルのAGC(旭硝子)グループ海外工場で生産された高品質製品を低価格でご提供。 品質は、車検適合品のJISマーク(日本工業規格)、ASマーク(米国規格)、Eマーク(欧州規格)。中間膜により99%以上のUVカットを実現。 生産拠点は、台湾・インドネシア・インド・ポーランドのAGCグループ工場でISO9001/14001/TS 14949を所得しています。
純正部品の代用として購入しました。作りもしっかりしており、性能面も問題無いと考えています。組み付けてしばらく様子を見ましたが、特に不具合等はありません。