折りたたみ式 収納ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70816263 品番 YNF2-3PF(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

どこでもスッキリ!折りたたみ式 収納ボックス。
使わないときは折りたためてスリムに収納可能。
ホコリが入ったり入れ過ぎを防ぐフタ付き。
正面、左右の3面に取っ手付きだから出し入れや持ち運びに便利。
カラーボックス対応サイズ。

ブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250 質量(kg)0.6 材質表地:不織布、芯材:紙 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×240×240 用途収納ボックス・おもちゃ箱・インナーケース・小物入れとして、おもちゃや書籍・DVD・CDなど様々な小物の収納に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする