ディスプレイラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 オーク(木目調) 注文コード70816297 品番CDM-1X2D(OAK3D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りの雑誌を飾れる、大容量本棚。天板は物の落下を防ぐ安心のこぼれ止め付き。可動棚2枚付き(3段階で高さ変更可能)。「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和。各収納部は付け外しできる可動棚付き。可動棚を中央に配置すると、コミック本(普通サイズ)や文庫本を上下に収納可能。棚を外せば、扉の中に雑誌や絵本、A4ファイルも収納可能。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×330×825 段数3 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板 オーク(木目調) 質量(kg)11 棚板耐荷重(kg)固定:10/1枚当たり、可動:10/1枚当たり 耐荷重(kg)天板10/棚板1枚あたり10/可動棚1枚あたり10/ディスプレイ部1か所あたり1/全体52 総耐荷重(kg)52 寸法(幅W×奥行D)(mm)ディスプレイ部内寸:250×20、中棚内寸:325×255 高さ(mm)底面から中棚有効内寸:150/185/220、甲板:785 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)天板:325×285×30 収納の目安コミック本:1マスに38冊 幅(mm)355 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×260×380(間口幅300) 組立時間約20〜30分 用途ディスプレイラック、マガジンラック、棚、収納、ラックとして。絵本棚 飾り 扉付き本棚 書棚 収納棚 収納ボックス リビング キッチン CD DVD シェルフ ブック コミック マガジン オープンシェルフ マガジンスタンド ディスプレイ 木製 ウッド 扉付き 目隠し ロータイプ コンパクト 文庫本 漫画 マンガ おもちゃ 洋服 衣類 書斎 リビング 子ども部屋 モダン おしゃれ オシャレ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする