GF-512 キッチンタイマー TMC 70816884 GF-512 キッチンタイマー TMC 70816884 GF-512 キッチンタイマー TMC 70816884 GF-512 キッチンタイマー TMC 70816884

キッチンタイマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70816884 品番GF-512
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

側面のダイヤルを回すだけの直感的な操作で簡単にタイマー設定が出来ます。
画面は分かり易くシンプルな大型デジタル液晶
マグネット付なのでスチール製品に取り付けて設置可能です。
アラームは大、小、無音の3パターンから選択出来ます。

材質ABS樹脂 シルバー/ブラック 質量(g)73 本体寸法(mm)Φ78×28 表示形式デジタル 使用電池単四×3本(別売) 設定時間(最大)99分55秒、(最小)5秒 設置方法マグネット カウントダウン機能カウントダウン・カウントアップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-05
用途:
キッチンで使用します
その他業種

今までは、スマホを使ってました
この商品はおしゃれで使いやすいかなと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする