※製品写真
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
PETフィルム ルミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
70817426
品番
X30#125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
材質
PET
幅(mm)
210
長さ(m)
0.297
厚さ(μm)
125
特性
絶縁
用途
電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色
黒
サイズ
A4
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650