※製品写真

PETフィルム ルミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 70817539 品番 H10#75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃)
UL94:VTm-2(厚さ50〜210μm)

材質PET 幅(mm)210 長さ(m)0.297 厚さ(μm)75 特性耐薬品/絶縁 用途電気絶縁用(モーター、トランス) 乳白 サイズA4 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする