テレビドアホン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70818668 品番VL-V523AL-N
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2 材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂) シャンパンゴールド 質量(g)約190 電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給) 消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130 照明LEDライト(照明用ランプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く) 取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合 防塵防水性能IP44 電源タイプ電源直結式 使用環境条件周囲温度:-10〜+50℃、湿度:90%以下 警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定) 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 画角最大:水平約87°/垂直約66°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする