ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70819054 品番EB177WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
付属品取付ネジ×2(押釦別) ホワイト 質量(g)約440(電池含む) 定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売) 適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道 電源タイプ電池式 適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道 音量(dB)70以上(前方1m) 動作電流(mA)2500以下 電池寿命(年)約半(1日10回使用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
アパートのお部屋
不動産業

部屋に付いていたチャイムが電池を交換しても鳴らなくなったため購入。
高い音で聞きやすい音になりました。
安心のパナソニック製なのでこの先10年は持ちそうですね(^o^)/

対象商品:
70819054
2024-02-09
用途:
この型式が1個ついていますが、二部屋離れていると聞こえないので追加です。
その他業種

バッチリ聞こえます。ダブル取り付けの結線手順がありましたので簡単にできました。

1人が参考にしています
2025-02-27
用途:
自宅用
農・林・水産業

冬期は部屋を締めているので、玄関のチャイムが聞こえづらく感じていましたので、居間にも配線を延長して2個同時に鳴るようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする