本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。
LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。
人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。
※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。
人感センサーが反応すると通電を開始します。
オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。
本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。
本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。
本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。
右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒)
左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒)
※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。
オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。
回しすぎるとねじ切れて損傷します。
カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。
センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。
壁や棚に取り付ける際にご利用ください。