OSMOPocketにスマートフォンを連結したまま固定できるブラケットです。 スマートフォンを固定するホルダーの下部に三脚ネジ穴があるので、OSMOPocketにスマートフォンを接続したまま三脚等に固定できます。 様々なスマートフォンに対応 スマートフォンを挟んで固定するホルダーは、56mmから85mmまでの横幅のスマートフォンに対応。 機種を問わず様々なスマートフォンに対応します。 また、OSMOPocketとスマートフォンの両方を固定できるので、撮影中OSMOPocketとスマートフォンの接続が外れてしまう心配がありません。 カメラ用三脚に取り付け可能 ホルダーの底面には三脚用メスネジを搭載。 三脚等のカメラアクセサリーに固定して「DJIMIMO」アプリを操作できます。